Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Airos Big Pin II WE Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CasaFan Airos Big Pin II WE Weiß
CasaFan Airos Big Pin II WE Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36532634
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     67541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Säulenventilator
Turmstandventilator
  • Gehäuse - Elegantes Gehäuse aus schlagzähem ABS-Kunststoff, UV-beständig und vergilbungsfrei. Farbe antrazit/schwarz oder weiß lackiert.
    - Qualität - Gekapselter Motor mit thermischem Überlastschutz nach EN 60335-2-80 sorgen für eine lange, störungsfreie Lebensdauer des Gerätes.
    - Design - Elegantes, edles De- sign, passend für Büro und Wohn- raum.
    - Leise - Das speziell entwickelte Laufrad wurde für höchste Luft- leistung bei geringstem Geräusch entwickelt. Der Luftstrom hat eine Reichweite von bis zu 8! m.
    - Kompakt - Durch die kompakte Bauform ist der AirosBigPin bei Nichtgebrauch einfach und überall zu verstauen.
    - Oszillation - Interne 115°-Oszillation verteilt den Luftstrom gleichmäßig im Raum.
    - Stabil - Der runde Standfuss sorgt für einen stabilen, kippfesten Stand des Ventilators.
    - Fernbedienbar - Alle Funktionen können am Bedienfeld des Gerätes oder auf der IR-Fernbedienung geschaltet werden: An/Aus, 3 Stufen, Oszillation, "natural"-Funktion, Timer bis zu 7,5 Stunden.
    - Temperaturfunktion steuert die Stufen.
    - Praktisch - Der auf der Gehäuse- rückseite integrierte Tragegriff erleichtert das Handling des Geräts.
    - Umweltfreundlich - Nach dem Lebenszyklus sind alle Kunststoff- teile zum Recycling sortenrein zer- legbar und entsprechend der WEE-Bestimmungen gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
5200 g
Merkmale
Typ
Haushaltsturmventilator
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Oszillationsrange
115 °
Maximale Timer-Zeit
7.5 h
MaximumWurfdistanz
8 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.