Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ATV320U11M2C Frequenzumwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ATV320U11M2C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320U11M2C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320U11M2C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320U11M2C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320U11M2C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320U11M2C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320U11M2C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320U11M2C Frequenzumwandler
Schneider Electric ATV320U11M2C Frequenzumwandler
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36533034
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV320U11M2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter ATV320, 1,1kW, 200-240V, 1-phasig, Kompakt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
1600 g
Paketgewicht
1893 g
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungsbreite
188 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Überspannungskategorie
Klasse III
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,69*
€ 287,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.