Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu do it Sprühfarbe 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu do it Sprühfarbe 150 ml
Marabu do it Sprühfarbe 150 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36542406
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     21074006784
EAN/GTIN:
     4007751632845
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Acryl-Lackspray
Lackspray
Modellbau-Sprühfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
150 ml
Merkmale
Typ
Sprühfarbe
Farbe des Anstrichs
Gold
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
1 Farben
Schnell trocknend
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751632869
ab € 3,58*
Sonstiges
Marabu
21074006782
ab € 3,97*
Sonstiges
Marabu
21074006787
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.