Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu do it Sprühfarbe 150 ml 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu do it Sprühfarbe 150 ml 1 Stück(e)
Marabu do it Sprühfarbe 150 ml 1 Stück(e)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36542423
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     21070006150
EAN/GTIN:
     4007751632364
Suchbegriffe:
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe
Hochwertiges Colorspray für alle großen und kleinen Projekte in den Bereichen Basteln & Heimwerken. Für eine gleichmäßige Oberfläche ohne Pinselspuren. Hochbrillante, seidenmatte Farben. Sehr gut deckend. Styroporfest ohne Grundierung. Extrem schnell trocknend, lichtecht, wetterfest, wischfest. Auf Acrylbasis. Ideal auch zum Schablonieren. - hochbrillante, seidenmatte Farben - Sehr gut deckend - Styroporfest ohne Grundierung - extrem schnell trocknend, lichtecht, wetterfest, wischfest - geeignet für sehr viele Untergründe, wie z. B. Papier, Holz, - Metall, Keramik, Glas, Korb und lackierbare Kunststoffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
150 ml
Merkmale
Typ
Sprühfarbe
Farbe des Anstrichs
Türkis
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
1 Farben
Oberflächentyp
Seidenmatt
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Schnell trocknend
Ja
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Holz

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
21070006006
ab € 3,60*
Sonstiges
Marabu
21070006022
ab € 3,59*
Sonstiges
Marabu
21070006052
ab € 3,60*
Sonstiges
Marabu
21070006068
ab € 3,59*
Sonstiges
Marabu
21070006005
ab € 3,59*
Sonstiges
Marabu
21070006007
ab € 3,60*
Sonstiges
Marabu
21070006013
ab € 3,59*
Sonstiges
Marabu
21070006031
ab € 3,60*
Sonstiges
Marabu
21070006033
ab € 3,59*
Sonstiges
Marabu
21070006042
ab € 3,59*
Sonstiges
Marabu
21070006070
ab € 3,58*
Sonstiges
Marabu
21070006073
ab € 3,58*
Sonstiges
Marabu
21070006081
ab € 3,60*
Sonstiges
Marabu
21070006091
ab € 3,59*
Sonstiges
Marabu
21070006095
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.