Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex 1683637 Klebstoff Gel Kontaktkleber 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex 1683637 Klebstoff Gel Kontaktkleber 20 g
Pattex 1683637 Klebstoff Gel Kontaktkleber 20 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36576061
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1683637
EAN/GTIN:
     8004630889686
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
Kunststoffkleber
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Gel
Klebetyp
Kontaktkleber
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Geeignet für Keramik
Ja
Geeignet für Beton
Ja
Geeignet für Stoff
Ja
Geeignet für Glas
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Polystyrol
Ja
Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC)
Ja
Geeignet für Stein
Ja
Geeignet für Putz
Ja
Geeignet für Fliesen
Ja
Trocknungsfarbe
Transparent
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
20 g
Leistungen
Trocknungszeit
3 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,4435* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.