Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Tortenplatte Ciao


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Tortenplatte Ciao
LEONARDO Tortenplatte Ciao
LEONARDO Tortenplatte Ciao
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36576308
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     069000
EAN/GTIN:
     4002541690005
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
tortenplatte
Universell einsetzbar und schlicht im Design. ciao ist die Serie für jeden Tag und alle Gelegenheiten. Die schlichte Tortenplatte punktet mit ihrem erhabenen Rand - so lässt sie sich problemlos tragen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kuchenplatte
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Form
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
315 mm
Höhe
22 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
031305
ab € 19,10*
Zubehör
Leonardo
049450
ab € 5,42*
Zubehör
Leonardo
061592
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.