Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 0.3m, N/RP-SMA Koaxialkabel CFD200 0,3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.3m, N/RP-SMA Koaxialkabel CFD200 0,3 m Schwarz
DeLOCK 0.3m, N/RP-SMA Koaxialkabel CFD200 0,3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36657808
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89578
EAN/GTIN:
     4043619895786
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Kabel R-SMA
Kabel RP-SMA
Das koaxiale Antennenkabel von Delock ermöglicht die Verbindung von Geräten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 2
RP-SMA
Kabeltyp
CFD200
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
2.7 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.