Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun KF 3100 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun KF 3100 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Braun KF 3100 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36750603
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     KF3100
EAN/GTIN:
     8021098320124
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
3200 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
40 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
3800 g
Verpackungsgewicht
3.8 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
1
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.