Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TK MPI-1811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg TK MPI-1811
Spelsberg TK MPI-1811
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36757862
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19500601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: chassisplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
19500101
ab € 2,57*
Ähnlich
Spelsberg
19500201
ab € 2,53*
Ähnlich
Spelsberg
19500301
ab € 2,72*
Ähnlich
Spelsberg
19500401
ab € 2,95*
Ähnlich
Spelsberg
19500501
ab € 3,70*
Ähnlich
Spelsberg
19500701
ab € 4,14*
Ähnlich
Spelsberg
19500801
ab € 5,86*
Ähnlich
Spelsberg
19500901
ab € 2,94*
Ähnlich
Spelsberg
19501201
ab € 14,54*
Ähnlich
Spelsberg
19501001
ab € 4,18*
Ähnlich
Spelsberg
19505501
ab € 7,58*
Ähnlich
Spelsberg
19507501
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.