Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TS 15-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg TS 15-92
Spelsberg TS 15-92
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36758059
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19709201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
19704901
ab € 1,27*
Ähnlich
Spelsberg
19708001
ab € 1,45*
Ähnlich
Spelsberg
19711101
ab € 1,91*
Ähnlich
Spelsberg
19715401
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.