Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TS 15-111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg TS 15-111
Spelsberg TS 15-111
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36758060
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19711101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
19704901
ab € 1,28*
Ähnlich
Spelsberg
19708001
ab € 1,52*
Ähnlich
Spelsberg
19709201
ab € 1,60*
Ähnlich
Spelsberg
19715401
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.