Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11218 Fleischklopfer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11218 Fleischklopfer Edelstahl
Kela 11218 Fleischklopfer Edelstahl
Kela 11218 Fleischklopfer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36927968
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11218
EAN/GTIN:
     4025457112188
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer
Optimal für Wiener Schnitzel - Fleischklopfer Noha

Geschmäcker sind verschieden. Manche mögen das Fleisch möglichst dünn für das Schnitzel machen, andere mögen es etwas dicker. Dieser Fleischklopfer aus Edelstahl 18/10 ist somit einer von vielen Küchenhelfern aus dem Kela-Sortiment, die in eine gut sortierte Küche gehören und den Küchenalltag erleichtern. Mit seinem Gewicht von 425 Gramm liegt der Fleischklopfer optimal in der Hand. Länge: 25 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Merkmale
Produkttyp
Fleischklopfer
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Hängeart
Hängender Ring
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,9801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,873
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,3387
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.