Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12491 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12491 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6,5 dBi
DeLOCK 12491 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6,5 dBi
DeLOCK 12491 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 6,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36953624
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12491
EAN/GTIN:
     4043619124916
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
6.5 dBi
Frequenzband
0.698 - 0.960 / 1.71 - 2.7 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Durchmesser
22 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Kabeltyp
RG-174
Zweck
Draußen
Maximaler Kabel-Verlust mit Steckern
1.5 dB
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.