Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1895 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 1895 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board
Adafruit 1895 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board
Adafruit 1895 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board
Adafruit 1895 Zubehör für Entwicklungsplatinen Breakout Board
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36979934
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.5 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
1.2 g
Merkmale
Produkttyp
Breakout Board
Markenkompatibilität
Adafruit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.