Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit Mini Relay FeatherWing Non-Latching Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit Mini Relay FeatherWing Non-Latching Relaismodul
Adafruit Mini Relay FeatherWing Non-Latching Relaismodul
Adafruit Mini Relay FeatherWing Non-Latching Relaismodul
Adafruit Mini Relay FeatherWing Non-Latching Relaismodul
Adafruit Mini Relay FeatherWing Non-Latching Relaismodul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36980049
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     2895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
22.9 mm
Höhe
11.4 mm
Gewicht
5.6 g
Merkmale
Produkttyp
Relaismodul
Markenkompatibilität
Adafruit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.