Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Powershred 6C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Powershred 6C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred 6C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred 6C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred 6C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred 6C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Fellowes Powershred 6C Aktenvernichter Kreuzschreddern 22 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37009911
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4686601
EAN/GTIN:
     0043859724598
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
298.5 mm
Tiefe
168.3 mm
Höhe
365.1 mm
Gewicht
3630 g
Verpackungsbreite
398.5 mm
Verpackungstiefe
171.5 mm
Verpackungshöhe
333.4 mm
Paketgewicht
3990 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 35 mm
Korbvolumen
11 l
Ausziehbarer Behälter
Ja
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
300 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
6 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Arbeitszyklus
3 min
Sicherheit
P-4, T-4
Produktfarbe
Schwarz
Eintrittsbreite
220 mm
Sicherheitssperre
Ja
Mediengewicht
70 g/m²
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.