Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Compact INV250 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Compact INV250 Stromunterbrecher
Schneider Electric Compact INV250 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37024058
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     31166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
2000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.