| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-37024173 Herst.-Nr.: 04511 EAN/GTIN: 4010995045111 |
| |
|
| | |
| Werkstoff Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Antrieb DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3. Anwendung Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 55 mm | | Gewicht | 21.33 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schaftform | Hexagonal | | Schaftgröße | 1/4 " | | Magnetisch | Ja | | Material | Chrom-Vanadium-Stahl | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant steckschlüsseleinsatz |
| | |
| |