Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12425 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12425 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi
DeLOCK 12425 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37042942
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12425
EAN/GTIN:
     4043619124251
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
0.700 - 0.960 / 1.710 - 2.700 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
449 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Maximale Eingangsleistung
50 W
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
RG-58
Maximaler Kabel-Verlust mit Steckern
0.6 dB
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, lte antenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.