Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Rockstar Universal Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin Rockstar Universal Weiß AC Drinnen
Belkin Rockstar Universal Weiß AC Drinnen
Belkin Rockstar Universal Weiß AC Drinnen
Belkin Rockstar Universal Weiß AC Drinnen
Belkin Rockstar Universal Weiß AC Drinnen
Belkin Rockstar Universal Weiß AC Drinnen
Belkin Rockstar Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37046412
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     B2B139VF
EAN/GTIN:
     745883738069
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
STROM FÜR ALLE GERÄTE

Mit der kompakten und praktischen 10-Port USB-Ladestation können Sie jede beliebige Kombination an Smartphones, Tablets oder anderen Mobilgeräten optimal aufladen. Die intelligente Stromversorgung erkennt genau, wie viel Strom zum schnellen und sicheren Laden jedes Geräts erforderlich ist, auch wenn alle 10 Anschlüsse in Betrieb sind. Die Ladestation verfügt auch über den unverzichtbaren Überspannungsschutz für mehrere Anschlüsse, um angeschlossene Geräte vor Schäden (bis zu einem Betrag von 4.000 EUR) zu schützen.

ZUVERLÄSSIGES AUFLADEN ÜBER MEHRERE PORTS

Die Ausgangsleistung der externen Stromversorgung von 120 Watt gewährleistet, dass bis zu 2,4 A an jeden Port geliefert werden kann. Jedes angeschlossene Gerät wird so optimal mit konstanter Ladezeit aufgeladen, unabhängig von der Anzahl und Größe der angeschlossenen Geräte.

HAUPTMERKMALE:

1. Möglichkeit zur Befestigung an der Wand oder auf dem Schreibtisch

2. Geräuscharmes Modell ohne Lüfter zur Stromversorgung.

3. Rutschfeste Unterseite ist besonders stabil

PRAKTISCH UND KOMPAKT

Die zehn Universal-USB-Ports der Ladestation ermöglichen das gleichzeitige Laden von mehreren Geräten über eine einzige Steckdose. Da die Stromversorgungseinheit extern ist, passt diese kleine, kompakte Ladestation problemlos auf einen Schreibtisch oder kann an der Wand montiert werden, um Platz zu sparen.

INTELLIGENTES AUFLADEN

Die Ladestation erkennt automatisch das angeschlossene Gerät, um genau den richtigen Ladestrom von bis zu 2,4 A für ein optimales Aufladen zu liefern. Der integrierte Überspannungsschutz schützt zudem Ihr Gerät vor zu viel Spannung und ist mit einer Garantie für angeschlossene Geräte für einen Betrag von bis zu 4.000 EUR versehen.

GARANTIE FÜR ANGESCHLOSSENE GERÄTE FÜR EINEN WERT VON BIS ZU 4.000 EUR

Diese Produktgarantie bedeutet, dass wir alle Geräteschäden, die von Überspannungen, Stromspitzen oder Blitzschlag verursacht werden, soweit die betreffenden Geräte ordnungsgemäß an den Überspannungsschutz angeschlossen sind, bis zu einem Wert von 4.000 EUR reparieren oder die betreffenden Geräte ersetzen.
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsstrom
2400 mA
Eingangsleistung
120 W
Sonstige Funktionen
Wandmontage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170.2 mm
Tiefe
88.9 mm
Höhe
31.8 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.