Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LCM-40DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37067654
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LCM-40DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
42 W
Leistungsfaktor
0,975
Betriebstemperatur
-30 - 90 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 295 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.23 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.5 mm
Tiefe
123.5 mm
Höhe
23 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
240 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LCM-40
ab € 20,24*
Ähnlich
Mean Well
LCM-40BLE
ab € 61,03*
Ähnlich
Mean Well
LCM-40DA2
ab € 29,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.