| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-37071015 Herst.-Nr.: 721952 EAN/GTIN: 4004470722956 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 580 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 593 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 888 mm | Energie | Energieeffizienzklasse | D | ![](/p.gif) | Jährlicher Energieverbrauch | 72 kWh | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A bis G | ![](/p.gif) | Anschlusswert | 55 W | ![](/p.gif) | Energieverbrauch | 0.17 kWh/24h | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 560 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 575 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 845 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 28500 g | Ergonomie | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | ![](/p.gif) | Lampentyp | LED | ![](/p.gif) | Verstellbare Füße | Ja | Leistungen | Nutzinhalt Kühlschrank | 134 l | ![](/p.gif) | Klimaklasse | N-T | ![](/p.gif) | Lärmemissionsklasse | C | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 40 dB | ![](/p.gif) | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | ![](/p.gif) | Kühlschrank - Temperaturbereich | 0 - 4 °C | Design | Geräteplatzierung | Freistehend | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 | ![](/p.gif) | Anzahl der Gemüseschubladen | 1 | ![](/p.gif) | Türanschlag | Rechts | ![](/p.gif) | Wechselbare Türen | Ja | ![](/p.gif) | Steuerung | Drehregler | ![](/p.gif) | Ablageflächen Kühlschranktür | 3 | ![](/p.gif) | Eierablage | Ja | ![](/p.gif) | Kältemittelart | R600a | ![](/p.gif) | Regalmaterial | Gehärtetes Glas |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |