Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6813802 Zeitschriftenständer Aluminium Schwarz, Silber, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6813802 Zeitschriftenständer Aluminium Schwarz, Silber, Transparent
Helit H6813802 Zeitschriftenständer Aluminium Schwarz, Silber, Transparent
Helit H6813802 Zeitschriftenständer Aluminium Schwarz, Silber, Transparent
Helit H6813802 Zeitschriftenständer Aluminium Schwarz, Silber, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37121047
Herst.-Nr.:
     H6813802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospektdrehsäule
Prospekt-Aufsteller
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Transparent
Format
A4
Anzahl von Fächern
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
1265 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6102502
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.