Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KS 2194 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KS 2194 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l Edelstahl
Bomann KS 2194 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l Edelstahl
Bomann KS 2194 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l Edelstahl
Bomann KS 2194 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l Edelstahl
Bomann KS 2194 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37210866
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     721942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Nutzinhalt: 119 Liter
Kühlen: 105 Liter / Gefrieren: 14 Liter
Höhe: 85cm / Breite: 56cm
Energieeffizienzklasse: A+++

Allgemein
- Klimaklasse N/ST/T
- Kompressor-Funktion
- Türanschlag wechselbar
- Verstellbare Standfüße
- 40 dBA Betriebsgeräusch
- Kühlmittel R600a

Ausstattung Kühlteil
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~4°C
- Abtauautomatik
- LED Innenraumbeleuchtung
- 1 höhenverstellbare Glasablage
- Transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- 2 Eierablagen

Ausstattung Gefrierteil
- Gefriervermögen: 2 kg / 24 h
- Lagerzeit bei Störung: max. 15 h
- Manuelle Abtauung
- Eiswüfelschale

Verbrauchsdaten
- Energieverbrauch / 24 h: 0.258 kWh
- Energieverbrauch / Jahr: 94 kWh

Elektrischer Anschluss
- Anschlussspannung: 220-240 V~ / 50 Hz
- Anschlussleistung: 55 W

Abmessungen und Gewicht
- Gerät: 84.5 x 56.0 x 57.5 cm (ca. H x B x T)
- Verpackung: 88.8 x 58.0 x 59.3 cm (ca. H x B x T)
- Nettogewicht: 31.0 kg
- Bruttogewicht: 34.5 kg
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
105 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 4 °C
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
14 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
31000 g
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
94 kWh
Anschlusswert
55 W
Energieverbrauch
0.258 kWh/24h
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+++
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
593 mm
Verpackungshöhe
888 mm
Paketgewicht
34500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
119 l
Klimaklasse
N-T
Geräuschpegel
40 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
124 l
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.