Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann VS 2185 Kühlschrank Freistehend 133 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann VS 2185 Kühlschrank Freistehend 133 l E Edelstahl
Bomann VS 2185 Kühlschrank Freistehend 133 l E Edelstahl
Bomann VS 2185 Kühlschrank Freistehend 133 l E Edelstahl
Bomann VS 2185 Kühlschrank Freistehend 133 l E Edelstahl
Bomann VS 2185 Kühlschrank Freistehend 133 l E Edelstahl
Bomann VS 2185 Kühlschrank Freistehend 133 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37210867
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     721851
EAN/GTIN:
     4004470723854
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank
Allgemein
- Allgemein
- Türanschlag wechselbar
- Verstellbare Standfüße
- 40 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~4°C
- Abtauautomatik
- LED Innenraumbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- Transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- 2 Eierablagen

Technische Daten
- Klimaklasse N/ST/T (+16°C~+43°C)
- Kompressorfunktion
- Kühlmittel R600a
- Spannung: 220-240 V~ / 50 Hz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
596 mm
Verpackungshöhe
873 mm
Paketgewicht
31500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
90 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
48 W
Energieverbrauch
0.256 kWh/24h
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
576 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
28000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
133 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 4 °C
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Zertifizierung
CE
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,56*
€ 318,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,61*
€ 314,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,41*
€ 308,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C. Bomann
721850
ab € 141,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.