Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-205433 Herst.-Nr.: 05072448001 EAN/GTIN: 4013288138521 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Bits für Innen-TORX PLUS®-Schrauben . Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 100 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Schraubendreher-Bits Größe | TX 20x25 | Verpackungsdaten | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " | | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 33,07* | € 39,24* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 32,32* | € 39,64* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 33,75* | € 39,92* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 35,06* | € 41,41* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 36,53* | € 43,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|