Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05072446001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37225087
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072446001
EAN/GTIN:
     4013288138507
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TriWing)
Hochwertige Bits für Innen-TORX PLUS®-Schrauben . Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
100 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Schraubendreher-Bits Größe
TX 10x25
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072447001
ab € 39,64*
Ähnlich
Wera
05072448001
ab € 0,4075*
Ähnlich
Wera
05072449001
ab € 0,4075*
Ähnlich
Wera
05072451001
ab € 0,5134*
Ähnlich
Wera
05072452001
ab € 39,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.