Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62869 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62869 Steckdose Schwarz
DeLOCK 62869 Steckdose Schwarz
DeLOCK 62869 Steckdose Schwarz
DeLOCK 62869 Steckdose Schwarz
DeLOCK 62869 Steckdose Schwarz
DeLOCK 62869 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37242894
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62869
EAN/GTIN:
     4043619628698
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
35 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.