| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-37350766 Herst.-Nr.: 127436 EAN/GTIN: 3548381274360 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.095 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DVI-D | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Dual-Link-DVI | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | ![](/p.gif) | Unterstützte Video-Modi | 1080p | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, displayport kabel auf dvi 0,1m, adapterkabel dvi, adapterkabel displayport dvi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |