Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 22694 Handtuchhalter & -ring Wand-montiert Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 22694 Handtuchhalter & -ring Wand-montiert Edelstahl
Kela 22694 Handtuchhalter & -ring Wand-montiert Edelstahl
Kela 22694 Handtuchhalter & -ring Wand-montiert Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37365160
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22694
EAN/GTIN:
     4025457226946
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter edelstahl
Schöne Wandaccessoires aus der Serie Lucido - Handtuchhalter Lucido

Dieser Wandhandtuchhalter zeichnet sich vor allem durch seine hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl 18/10 aus. Zudem bemerkenswert ist die saubere und einfache Montage. Auf Wunsch kann dieser Handtuchhalter ganz einfach und schnell ohne zu Bohren mit dem neuen Klebe-System X-Trem Glue Fix an der Wand befestigt werden. Damit haben die unschönen und dauerhaft bestehenden Bohrlöcher und eventuell dadurch beschädigte Fliesen ein Ende. Selbstverständlich haben Sie dennoch die Wahl - alle nötigen Materialien zur Befestigung mit Schrauben, sind zusätzlich beigelegt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
90 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, kela handtuchhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,5663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.