Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Papier, Folien, Etiketten Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avery Papier, Folien, Etiketten Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery Papier, Folien, Etiketten Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery Papier, Folien, Etiketten Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery Papier, Folien, Etiketten Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery Papier, Folien, Etiketten Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery Papier, Folien, Etiketten Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     3310-L4719-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4719-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
  • Für dauerhafte Kennzeichnungen im Innen- und Außenbereich
    - Starke und permanente Haftung
    - Öl-, schmutz-, UV- & temperaturbeständig
    - Reiß- und wasserfest
    - Kostenlose Vorlagen & Software zum Bedrucken Ihrer Etiketten




    Wenn es mal härter zugeht: Unsere wetterfesten Etiketten von Avery Zweckform. Die beschichteten, weißen Folienetiketten im Format 105x148mm sind deutlich strapazierfähiger als herkömmliche Papieretiketten. Durch Ihre starke Haftung eignen sie sich zur sicheren und dauerhaften Kennzeichnung sogar draußen bei Wind und Wetter wie z.B. bei Lagerhaltung im Außenbereich. Denn sie sind öl- und schmutzbeständig, resistent gegen UV-Strahlung, temperaturbeständig (-20°C bis +80°C) und wasser- und reißfest.

    Unsere wetterfesten Etiketten überzeugen mit einem gestochen scharfem Druckbild ohne Verwischen. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässig starker und permanenter Klebkraft auf den verschiedensten Oberflächen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Die Etiketten können auf allen gängigen Farb/Laserdruckern und Kopierern bedruckt werden.

    Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
    Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!


    Strapazierfähig

    Das spezielle PET-Folienmaterial ist reißfest und schmutzabweisend für eine besonders lange Haltbarkeit. Es hält auch extremen Temperaturbedingungen im Innen und Außenbereich spielend stand.



    Starke Klebkraft

    Der High-Tech Klebstoff hält extremsten Bedingungen stand und ist äußerst widerstandsfähig. Er ist besonders strapazierfähig für eine besonders lange Haltbarkeit.




    Vorlagen & Software

    Ob kreative oder funktionale Designs, mit unseren kostenlosen Vorlagen können Sie schnell und einfach einen bleibenden und professionellen Eindruck hinterlassen.


    Wetterfest

    Das Folienmaterial mit der speziellen Beschichtung macht die Etiketten besonders wasserfest aber auch Temperatur- und UV-beständig. Alle wetterfesten Etiketten haben eine Temperaturbeständigkeit von -20 Grad bis + 80 Grad Celsius.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Folie, Polyester
Drucktechnologie
Laser
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Form
Abgerundetes Rechteck
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Reißfest
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
148 mm
Etikettenhöhe
105 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
80 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PVC
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 18,19*
€ 24,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,33*
€ 24,07*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,55*
€ 27,17*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 22,05*
€ 28,61*
11 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,07*
€ 28,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,9095* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.