Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L4773REV-8 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery L4773REV-8 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L4773REV-8 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L4773REV-8 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L4773REV-8 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L4773REV-8 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     3310-L4773REV-8
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4773REV-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Unsere wiederablösbaren, wetterfesten Etiketten von Avery Zweckform überzeugen durch Ihre starke Haftung sogar draußen bei Wind und Wetter und sind wiederablösbar, ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Die beschichteten, weißen Folienetiketten im Format 63,5x33,9mm eignen sich perfekt für Promotions, temporäre Produkt-und Eigentums-Kennzeichnung oder bei wechselnden Informationen im Lagerbereich. Denn sie sind öl- und schmutzbeständig, resistent gegen UV-Strahlung, temperaturbeständig (-20°C bis +80°C) und wasser- und reißfest.

Unsere wetterfesten Etiketten überzeugen mit einem gestochen scharfem Druckbild ohne Verwischen. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässig starker Klebkraft zum Wiederablösen auf den verschiedensten Oberflächen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Die Etiketten können auf allen gängigen Laser- und Farblaserdrucker bedruckt werden.

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Form
Abgerundetes Rechteck
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ölbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Reißfest
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
wiederverwendbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
63.5 mm
Etikettenhöhe
33.9 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
192 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
8 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PVC
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,81*
€ 11,14*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 11,22*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,44*
€ 11,97*
2 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 18,57*
7 Tage
8
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,88*
€ 24,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
1 Packung enthält 8 Bögen (ab € 0,97625* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.