Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Profi XL Mopp Mikrofaser 8000 ml Nass Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Profi XL Mopp Mikrofaser 8000 ml Nass Blau, Weiß
Leifheit Profi XL Mopp Mikrofaser 8000 ml Nass Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37420763
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55096
EAN/GTIN:
     4006501550965
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Die mobile Lösung für das Wischen ohne Bücken
Das Set besteht aus der mobilen Wischtuchpresse Profi XL mit Rollen und dem passenden Bodenwischer Profi XL. Mit diesen Produkten wird das Wischen ohne Bücken und Hände im Schmutzwasser möglich.

Wer auf der Suche nach einem Wischsystem ist, mit dem die Böden im Nu wieder sauber sind, für den ist das Set Wischtuchpresse Profi XL mit Rollen und Bodenwischer von Leifheit genau das Richtige. Denn wer dieses kauft, der kann höchsten Komfort beim Putzen genießen. Lästiges Bücken oder der Kontakt der Hände mit dem Schmutzwasser gehören mit dieser praktischen Lösung der Vergangenheit an. Das Auswringen des Wischbezugs funktioniert ganz einfach über die Fußbedienung. Mithilfe der Pressklauen wird das Wasser aus diesem gewrungen. Dafür ist kein großer Kraftauswand nötig. Zudem befindet sich an der Bodenplatte des Leifheit-Wischers ebenfalls eine Entriegelung, die sich mit dem Fuß bedienen lässt. So entfällt das lästige Bücken beim Wischen komplett. Zum Set selbst gehören ein Eimer mit Pressaufsatz und der Leifheit-Bodenwischer Profi micro duo mit 3-teiligem Stiel. Besonders praktisch sind die im Eimer integrierten Rollen, die den Transport erleichtern. Selbstverständlich befindet sich an diesem ebenfalls ein robuster Tragegriff. Wer das Set Wischtuchpresse Profi XL mit Rollen und Bodenwischer kauft, der ist besonders schnell mit der Reinigung der Böden fertig. Denn dank des Rundum-Wischbezugs werden Fußleisten und Ecken in einem Schritt mitgeputzt. Um selbst schwer zugängliche Stellen zu erreichen, ist der Wischer mit einem flach abwinkelbaren Gelenk ausgestattet. Zudem ist das Reinigen in Schlangenlinien mit dem 360°-Gelenk möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Merkmale
Material
Mikrofaser
Reinigen der Oberflächen
Laminat, Holz
Reinigungsart
Nass
Spenderkapazität
8000 ml
Teleskopgriff
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Abnehmbarer Mop-Kopf
Ja
360 ° drehbarer Moppkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 41,59* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.