Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 70473327 Leuchtstofflampe 7,1 W G5 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 70473327 Leuchtstofflampe 7,1 W G5 Kaltweiße
Philips 70473327 Leuchtstofflampe 7,1 W G5 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37423987
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     70473327
EAN/GTIN:
     8711500704733
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe U-Form
Leuchtstoffröhre U-Form
TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Spannung
56 V
Leistungen
Lampenleistung
7.1 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
410 lm
Farbtemperatur
410 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
60
Beleuchtungseffizienz
51 lm/W
Lumenerhaltungsfaktor (2.000 h)
80 %
Lumenerhaltungsfaktor (5.000 h)
70 %
Lumenerhaltungsfaktor (10.000 h)
58 %
Glühbirnen-Lebensdauer (bei 10 % Ausfall, nominal)
5000 h
Glühbirnen-Lebensdauer (bei 50% Ausfall, nominal)
10000 h
Chromatizität Koordinate X
377
Chromatizität Koordinate Y
381
Glühbirnenstrom (nominal)
125 mA
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
4.4 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.