Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell 1558N Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 750 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell 1558N Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 750 W Beutellos
Bissell 1558N Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 750 W Beutellos
Bissell 1558N Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 750 W Beutellos
Bissell 1558N Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 750 W Beutellos
Bissell 1558N Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 750 W Beutellos
Bissell 1558N Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 750 W Beutellos
Bissell 1558N Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken&Nass 750 W Beutellos
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37549821
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     1558N
EAN/GTIN:
     0011120238679
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
SpotClean Pro Schwierige flecken sind für immer verschwunden Mit dem praktischen BISSELL® SpotClean sind Sie auf unerwartete Verschmutzungen komfortabel vorbereitet. Wasser, BISSELL Reinigungsformel und tragbare Reinigungshilfsmittel helfen Ihnen bei der Entfernung von Flecken, wo immer diese sich auch befinden. Von häufig genutzten Bereichen und Treppen über Polstermöbel bis hin zu Innenausstattungen von Autos und mehr: Mit dem SpotClean verfügen Sie über den idealen Reiniger. Der 3“ Aufsatz für Hartnäckige Flecken ist perfekt für alltägliche Verschüttungen geeignet, während der Treppenaufsatz ideal ist zur Reinigung hartnäckiger Flecken auf Treppen/Polstermöbeln und sogar in Autos. Jetzt haben Sie endlich das passende Gerät, um Flecken auf schnelle Weise zu entfernen Schwierige flecken sind für immer verschwunden Leistungsstarker Fleckenreiniger für Notfälle - entfernt Flecken und Verschüttungen auf schnelle und einfache Weise. Für den Gebrauch auf Teppichen, Teppichböden, Polstermöbeln, in Autos und noch viel mehr Starke Leistung mit 1000W, um Flecken und Verschüttungen einfach aufzunehmen Einfach zu füllende und leerende Tanks mit großer Kapazität - Flache Tanks mit einfacher Handhabung für schnelles Füllen und einfaches Leeren Eingebauter, 1,5 m langer Schlauch, mit dem Sie alle Stellen erreichen, wann und wo Sie es für nötig halten Einfache Aufbewahrung - Leichtes, kompaktes Design für einfache Aufbewahrung, auch in kleineren Räumen
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
750 W
Ergonomie
Kabellänge
6.5 m
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Transparent
Kapazität Flüssigkeitstank
2.9 l
Schlauchlänge
1.5 m
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Aquafilterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Treppenstufen, Polsterung
Geräuschpegel
84 dB
Sonstige Funktionen
Staubkapazität, nass
3.5 l
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5900 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.