Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause Stabilo Klappleiter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krause Stabilo Klappleiter Aluminium
Krause Stabilo Klappleiter Aluminium
Krause Stabilo Klappleiter Aluminium
Krause Stabilo Klappleiter Aluminium
Krause Stabilo Klappleiter Aluminium
Krause Stabilo Klappleiter Aluminium
Krause Stabilo Klappleiter Aluminium
Krause Stabilo Klappleiter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37557923
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Aluminium
Anzahl an Leiterstufen
7 Schritte
Rutschfeste Füße
Ja
Zertifizierung
EN 131
Stufenbreite
600 mm
Stufentiefe
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1650 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
9300 g
Breite
600 mm
Tiefe (min)
200 mm
Gefaltete Tiefe
200 mm
Zusammengeklappte Höhe
1800 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,09*
€ 255,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.