Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Lono 04.1528.0011 Barbecue & Grill Tisch Elektro Edelstahl 2400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Lono 04.1528.0011 Barbecue & Grill Tisch Elektro Edelstahl 2400 W
WMF Lono 04.1528.0011 Barbecue & Grill Tisch Elektro Edelstahl 2400 W
WMF Lono 04.1528.0011 Barbecue & Grill Tisch Elektro Edelstahl 2400 W
WMF Lono 04.1528.0011 Barbecue & Grill Tisch Elektro Edelstahl 2400 W
WMF Lono 04.1528.0011 Barbecue & Grill Tisch Elektro Edelstahl 2400 W
WMF Lono 04.1528.0011 Barbecue & Grill Tisch Elektro Edelstahl 2400 W
WMF Lono 04.1528.0011 Barbecue & Grill Tisch Elektro Edelstahl 2400 W
WMF Lono 04.1528.0011 Barbecue & Grill Tisch Elektro Edelstahl 2400 W
WMF Lono 04.1528.0011 Barbecue & Grill Tisch Elektro Edelstahl 2400 W
WMF Lono 04.1528.0011 Barbecue & Grill Tisch Elektro Edelstahl 2400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37575440
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1528.0011
EAN/GTIN:
     4211129130165
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Produktbeschreibung
Leistungsstarker Grill für das gesellige Grillvergnügen zu Hause und im Freien. Grillvergnügen für Innen und Außen bietet der WMF LONO Master-Grill aus mattem Cromargan®. Mit einer 28 x 50 cm großen Grillfläche bietet der LONO Master-Grill Platz für die Zubereitung vielseitiger, größerer Grillgerichte. Er hat zwei separate, gerippte Grillplatten, deren Temperatur über getrennte Bedienelemente mit LED-Beleuchtung jeweils stufenlos einstellbar ist. Auch beim LONO Master-Grill wurde das Heizelement in die beiden extra dicken Grillplatten aus Aluminiumguss integriert. Der LONO Master-Grill bietet aber nicht nur viel Platz – seine 2.400 Watt garantieren perfekte Grillergebnisse. Die herausnehmbare Fettauffangschale und die beiden Grillplatten sind spülmaschinenfest. Für die Verwendung im Freien steht ein abnehmbarer Wind- und Spritzschutz zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
7110 g
Verpackungsbreite
685 mm
Verpackungstiefe
151 mm
Verpackungshöhe
348 mm
Paketgewicht
8110 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Formfaktor
Tisch
Produktfarbe
Edelstahl
Kochfeld-Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Edelstahl
Kochoberfläche
280 x 500 mm
Teflonbeschichtet
Ja
Ergonomie
Beine
Ja
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Winddicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
2400 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Größe der Grilloberfläche (B x T)
280 x 500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.