| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-37655672 Herst.-Nr.: 59070062 EAN/GTIN: 4008525209416 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die lilanen Glitter Stripes sind selbstklebende Klebestreifen aus Glitterfolie in verschiedenen Breiten. Bei den Glitter Stripes stehen 4 Breiten von 2,5 mm, 4 mm, 5 mm und 6 mm in einer Packung zur Verfügung. Glitter Stripes sind Klebestreifen in einer Länge von 30,5 cm zum Dekorieren beim Scrapbooking und in der Kartengestaltung oder zum Akzentuieren beim Papierbasteln. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Lila | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Papier | ![](/p.gif) | Länge (m) | 0.305 m | Lieferumfang | Anzahl Teile | 12 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |