Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

URSUS 59070077 Dekorativer Aufkleber Kupfer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Glitter Stripes 2,5/4/5/6x305mm VE=12 Stück kupfer
Glitter Stripes 2,5/4/5/6x305mm VE=12 Stück kupfer
Glitter Stripes 2,5/4/5/6x305mm VE=12 Stück kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37655675
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     59070077
EAN/GTIN:
     4008525205333
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber
Die kupfernen Glitter Stripes sind selbstklebende Klebestreifen aus Glitterfolie in verschiedenen Breiten. Bei den Glitter Stripes stehen 4 Breiten von 2,5 mm, 4 mm, 5 mm und 6 mm in einer Packung zur Verfügung. Glitter Stripes sind Klebestreifen in einer Länge von 30,5 cm zum Dekorieren beim Scrapbooking und in der Kartengestaltung oder zum Akzentuieren beim Papierbasteln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Kupfer
Länge (m)
0.305 m
Lieferumfang
Anzahl Teile
12 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,18334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
59070022
ab € 2,20*
Ähnlich
Format Werk
59070031
ab € 2,21*
Ähnlich
Format Werk
59070034
ab € 2,21*
Ähnlich
Format Werk
59070055
ab € 2,20*
Ähnlich
Format Werk
59070062
ab € 2,20*
Ähnlich
Format Werk
59070072
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.