Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 18710003 partydekorationen Papierlaterne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 18710003 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18710003 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18710003 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18710003 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 18710003 partydekorationen Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37725465
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     18710003
EAN/GTIN:
     4008525205388
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Halloween-Dekoration
Lampion
  • Laternen-Stanzteil ø 21,8 cm
    - 2 Blatt Transparentpapier ø 10,3 cm lila
    - vorgestanzte Accessoires zum Dekorieren
    - Laternenbügel zum Tragen
    - bildliche Anleitung
    - Basteln ohne Schneiden

    Laternen-Bastelset Easy Line 3 "Halloween" von URSUS®. Alle Teile sind vorgestanzt und besonders leicht und schnell zumontieren. Bei den Easy Line Bastelsets ist kein Schneiden notwendig. Die in der Bastelpackung enthaltene bebilderte Anleitung führt Sie schnell durch den Aufbau der Laterne für Halloween.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Karton, Papier
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,10*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,00*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,47*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,41*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.