Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 18122 Medizinschrank Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 18122 Medizinschrank Weiß
Zeller Present 18122 Medizinschrank Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37725893
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     18122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Verschließbar
Ja
Anzahl der Regale
3 Regale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.