Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 743AC-668B Full Tower Schwarz 668 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37731335
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-743AC-668B
EAN/GTIN:
     672042287239
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
795 mm
Verpackungshöhe
356 mm
Paketgewicht
24950 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der 5,25
3
Material
Metall
Anzahl der externen 5,25
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, Netzwerk, Leistung
Zertifizierung
BSMI CCC CE/EMC FCC class B TUV/CB UL/CUL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
452 mm
Gewicht
23590 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 5000 RPM
Sonstige Funktionen
Energie-Effizienz
92 %
Backplanes-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
668 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,21*
€ 584,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,49*
€ 582,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,60*
€ 567,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,29*
€ 557,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,47*
€ 518,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0216L
ab € 4,23*
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-SAST-0631
ab € 12,73*
Zubehör
Super Micro Computer
FAN-0074L4
ab € 17,16*
Zubehör
Super Micro Computer
PWS-668-PQ
ab € 169,42*
Zubehör
Super Micro Computer
CSE-GS50-000R
ab € 95,46*
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0160L
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.