Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-668-PQ Netzteil 668 W 24-pin ATX Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-668-PQ Netzteil 668 W 24-pin ATX Silber
Supermicro PWS-668-PQ Netzteil 668 W 24-pin ATX Silber
Supermicro PWS-668-PQ Netzteil 668 W 24-pin ATX Silber
Supermicro PWS-668-PQ Netzteil 668 W 24-pin ATX Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32746431
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-668-PQ
EAN/GTIN:
     672042199235
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
668 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
8 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
54 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC / Server
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Zertifizierung
REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
185 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,29*
€ 251,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
CSE-743AC-668B
ab € 446,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.