Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Power Cable 60cm - USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Power Cable 60cm - USB-C
Cellularline Power Cable 60cm - USB-C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37733162
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     USBDATA06USBCW
EAN/GTIN:
     8018080295706
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
POWER CABLE mit USB und USB-C-Anschluss, zum Aufladen und Übertragen von Daten auf Geräte mit USB-C-Anschluss, je nach Bedarf in verschiedenen Längen verfügbar. POWER CABLE wurde zudem dazu konzipiert, das Aufladen besonders einfach und sicher zu machen: Der abgerundete Anschluss und die Kabelführung mit Reliefstruktur erleichtern das Einführen des Kabels in den Ladestecker.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
Apple MacBook 12 Samsung Galaxy S8 & S8 plus
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.6 m
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
195 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.