Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BN-SPP01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl BN-SPP01
Brennenstuhl BN-SPP01
Brennenstuhl BN-SPP01
Brennenstuhl BN-SPP01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3778864
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506950
EAN/GTIN:
     4007123191482
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Leistungsfähiger Überspannungsschutzadapter, bestehend aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.

• Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter
• Kontrollleuchte für die 230V-Schutzfunktion
• Steckdose mit Kinderschutz • max. Ableitstrom:4.500 A
• max. Belastbarkeit:3.500 W
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
230 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3680 W
Maximale Spitze Strom
4500 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
80 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
105 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1159750015
ab € 10,333*
Zubehör
Brennenstuhl
1159710
ab € 13,15*
Zubehör
Brennenstuhl
1153300128
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.