Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Eco-Line Schwarz 6 AC-Ausgänge 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl Eco-Line Schwarz 6 AC-Ausgänge 1,5 m
Brennenstuhl Eco-Line Schwarz 6 AC-Ausgänge 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3778898
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159710
EAN/GTIN:
     4007123248674
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
-6 mal sicheren Geräteschutz bis zu einer Anschlussleistung von 16 A/3680 W. -Mit Funktionskontroll-Leuchte. -6 Steckdosen mit Kinderschutz in praktischer 45°-Anordnung. -Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Spitzenstrom
3680 W
Spitzenstrom-Common-Modus
13500 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85364900
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Gewicht
470 g
Breite
365 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,3302*
€ 20,6229
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,2402*
€ 20,5158
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,7802*
€ 19,9684
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159540366
ab € 16,2135*
Ähnlich
Brennenstuhl
1159540376
ab € 19,13*
Ähnlich
Brennenstuhl
1159490966
ab € 21,7584*
Ähnlich
Brennenstuhl
1159490936
ab € 23,964*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.