Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EGSP 14895-1 E Voll integriert 10 Maßgedecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EGSP 14895-1 E Voll integriert 10 Maßgedecke
Amica EGSP 14895-1 E Voll integriert 10 Maßgedecke
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37790805
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EGSP 14895 E
EAN/GTIN:
     5906006003692
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm, Edelstahl, 10 Maßgedecke, 6 Spülprogramme, 5 Temperaturen, Energieeffizienzklasse E
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
76 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
1930 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
31000 g
Einbauraum Breite
450 mm
Einbauraum Tiefe
580 mm
Einbauraum Höhe
870 mm
Einbauraum Höhe (min)
820 mm
Einbauraum Höhe (max)
870 mm
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
10 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
49 dB
Geschirrspülprogramme
90min 65°C, Öko 45 °C, Intensive 60°C
Temperatur (max)
60 °C
Zykluszeit
235 min
Aquastop Funktion
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Minimaler Wasserdruck
40 kPa
Maximaler Wasserdruck
1000 kPa
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Weiß
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Kabellänge
1.5 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.4 m
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,21*
€ 459,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,43*
€ 457,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,15*
€ 446,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,32*
€ 428,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,30*
€ 377,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amica
1194156
ab € 307,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.