Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR EVA9100 Digitaler Mediaplayer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR EVA9100 Digitaler Mediaplayer Schwarz
NETGEAR EVA9100 Digitaler Mediaplayer Schwarz
NETGEAR EVA9100 Digitaler Mediaplayer Schwarz
NETGEAR EVA9100 Digitaler Mediaplayer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3783724
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     EVA9100-100EUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
Media Streaming Clients
Network Media Player
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
20 MB
Min. benötigter RAM
128 MB
Minimum Prozessor
Intel Pentium 500MHz
CD-ROM-Laufwerk
Ja
Internetverbindung
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Bildformate
BMP, PNG
Videokompressionsformate
AVI, DivX, MKV, MOV, MP4, MPG, VOB, Xvid
Untertitelformate unterstützt
SMI, SRT, SUB
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, LPCM, M4A, MP3, PCM, WAV, WMA
Kompatible Produkte
Windows Media Player 11 Media Sharing SMB networking NFS networking
Zertifizierung
FCC, CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio (L,R) Out
1
Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr)
3
Composite Video-Ausgang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Anzahl S-Video-Ausgänge
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
10 Mbit/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista Mac OS 10.4+
Konformität mit Industriestandards
802.11a/b/g/n
Übertragungstechnik
Kabellos
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Abmessungen (BxTxH)
431.8 x 254 x 50.8 mm
Netzwerk
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Frequenzband
2.4/5 GHz
Audio
MP3-Bit-Raten
320 Kbps Kbit/s
WMA-Bit-Raten
192 Kbit/s
Energie
Energiebedarf
100-240V, 50-60 Hz, 2.5A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.