Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL2000 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SC ST Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL2000 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SC ST Orange
ACT RL2000 InfiniBand/Glasfaserkabel 0,5 m SC ST Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37842545
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL2000
EAN/GTIN:
     8716065002263
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM1
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
45 dB
Druckfestigkeit
90
Stecker-Material
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DES-1005D/E
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.