Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-Port Layer2 Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DES-1005D/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1005D/E
EAN/GTIN:
     0790069217524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der DES-1005D verfügt über fünf Ethernet-Anschlüsse, die eine einfache Erweiterung des Netzwerks gestatten und eine schnelle Lösung für das Upgrade des Netzwerks bieten. Die „Green“-Technologie von D-Link bewirkt Energieeinsparungen, reduziert die Abwärme und verlängert die Lebensdauer ohne Abstriche bei Leistung und Funktionen. Anzahl/Art der Ports: 5 x 10/100BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: Desktop / Kunstoff
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
31 mm
Breite:
142 mm
Tiefe:
108 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: d link 5 port poe switch, soho switch, 5 port sfp switch, Switch, 5 Port, 10/100, Desktop, unmanaged
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,41*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,05*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,73*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,32*
Zubehör
D-Link
DES-1024D/E
ab € 41,73*
Zubehör
D-Link
DES-1008D/E
ab € 9,13*
Zubehör
ACT
RL2000
ab € 20,22*
Zubehör
ACT
RL9500
ab € 24,00*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.